PHOENIX CONTACT - Tápegység 12V DC 5A TRIO-PS/ 1AC/12DC/ 5 IP20 GT69184 - 2866475
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 10-18 V
Max. kimeneti áram 1 - 5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
2. kimeneti feszültség - 10-10 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356153751
Sonepar cikkszám
GT69184
Gyártói cikkszám
2866475
Gyártói típuskód
2866475
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
10-18 V
Max. kimeneti áram 1:
5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
2. kimeneti feszültség:
10-10 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
5 A
Teljesítményleadás:
60 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
32 mm
Beépítési magasság:
130 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
130 mm
Mélység:
115 mm
Modulszélesség:
1.8
Beépítési szélesség:
32 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
112.5 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs