PHOENIX CONTACT - Tápegység 1AC/24DC/20 IP20 SN090152 - 2904598
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-28 V
Max. kimeneti áram 1 - 5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
2. kimeneti feszültség - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626156040
Sonepar cikkszám
SN090152
Gyártói cikkszám
2904598
Gyártói típuskód
QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SC
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-28 V
Max. kimeneti áram 1:
5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
2. kimeneti feszültség:
24-24 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
110-250 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
3 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
2.5 A
Teljesítményleadás:
60 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
32 mm
Beépítési magasság:
99 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
99 mm
Mélység:
90 mm
Modulszélesség:
1
Beépítési szélesség:
32 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Kimeneti feszültség 2névleges értéke:
24 V
Teljesítményfelvétel:
71 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (NEMA):
2