PHOENIX CONTACT - Tápegység 1AC/24VDC/40 IP20 SN070692 - 2866789
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 45 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
2. kimeneti feszültség - 18-18 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356421720
Sonepar cikkszám
SN070692
Gyártói cikkszám
2866789
Gyártói típuskód
QUINT-PS/1AC/24DC/40
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
45 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
2. kimeneti feszültség:
18-18 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
90-300 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
45 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
40 A
Max. kimeneti áram 3:
215 A
Teljesítményleadás:
960 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
180 mm
Beépítési magasság:
130 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
130 mm
Mélység:
125 mm
Modulszélesség:
10
Beépítési szélesség:
180 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
1157 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs