PHOENIX CONTACT - Tápegység 1AC/5DC IP20 SN126443 - 2904595
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 5-6.2 V
Max. kimeneti áram 1 - 8 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
2. kimeneti feszültség - 5-5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626255750
Sonepar cikkszám
SN126443
Gyártói cikkszám
2904595
Gyártói típuskód
QUINT4-PS/1AC/5DC/5/PT
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
5-6.2 V
Max. kimeneti áram 1:
8 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
2. kimeneti feszültség:
5-5 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
110-250 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
5 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
5 A
Teljesítményleadás:
25 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
22.5 mm
Beépítési magasság:
106 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
106 mm
Mélység:
95.75 mm
Beépítési szélesség:
22.5 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
32.8 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs