Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Tápegység 22,5-30VDC/24VDC stabilizált 10A GT43259 - 2866226

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 22,5-30VDC/24VDC stabilizált  10A GT43259

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 240 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 10 VA

  • Bemeneti feszültség - 22.5-30 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 2 min

  • USV-technológia - offline

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918959722

Sonepar cikkszám

GT43259

Gyártói cikkszám

2866226

Gyártói típuskód

QUINT-DC-UPS/24DC/10

Kimeneti hatásos teljesítmény:

240 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

10 VA

Bemeneti feszültség:

22.5-30 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

2 min

USV-technológia:

offline

Kimeneti feszültség:

24-24 V

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

100 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

125 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

1

Tömeg:

1.8 kg

Bemeneti csatlakozás:

fix bekötés

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Teljes hatékonyság:

91 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

99.9 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; WCC14 BS kábelekhez megfogatás