Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység 230/12VDC stabilizált 2,5A TS35-re vékony IP20 SN137080 - 2904605

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 230/12VDC stabilizált 2,5A TS35-re vékony IP20 SN137080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-15 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 4.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • 2. kimeneti feszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626255736

Sonepar cikkszám

SN137080

Gyártói cikkszám

2904605

Gyártói típuskód

QUINT4-PS/1AC/12DC/2.5/PT

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

12-15 V

Max. kimeneti áram 1:

4.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

2. kimeneti feszültség:

12-12 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

110-250 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2.5 A

Teljesítményleadás:

30 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szélesség:

22.5 mm

Beépítési magasság:

106 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

106 mm

Mélység:

95 mm

Beépítési szélesség:

22.5 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

32.8 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Tápegység 230/12VDC stabilizált 2,5A TS35-re vékony IP20