Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység 230/24VDC stabilizált 10A TS35-re vékony IP20 SN075177 - 2904601

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 230/24VDC stabilizált  10A TS35-re vékony IP20 SN075177

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-29.5 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 20 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • 2. kimeneti feszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356985338

Sonepar cikkszám

SN075177

Gyártói cikkszám

2904601

Gyártói típuskód

QUINT4-PS/1AC/24DC/10

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-29.5 V

Max. kimeneti áram 1:

20 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

2. kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

110-250 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

12.5 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

50 mm

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

125 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

50 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

3. kimeneti feszültség:

24-29.5 V

Teljesítményfelvétel:

274 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

2

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 230/24VDC stabilizált 10A TS35-re vékony