PHOENIX CONTACT - Tápegység 230/24VDC stabilizált 5A GT56054 - 2866611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 120 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 5 VA
Bemeneti feszültség - 100-240 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 60 min
USV-technológia - offline
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356311809
Sonepar cikkszám
GT56054
Gyártói cikkszám
2866611
Gyártói típuskód
TRIO-UPS/1AC/24DC/5
Kimeneti hatásos teljesítmény:
120 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
5 VA
Bemeneti feszültség:
100-240 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
60 min
USV-technológia:
offline
Kimeneti feszültség:
22.5-29.5 V
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
60 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
118 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
1
Tömeg:
1.1 kg
Bemeneti csatlakozás:
fix bekötés
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Teljes hatékonyság:
88 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
99.9 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0