Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység 230/48VDC stabilizált 10A TS35-re vékony IP20 SN139414 - 2904611

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 230/48VDC stabilizált  10A TS35-re vékony IP20 SN139414

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 48-56 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 15 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • 2. kimeneti feszültség - 48-48 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626355078

Sonepar cikkszám

SN139414

Gyártói cikkszám

2904611

Gyártói típuskód

QUINT4-PS/1AC/48DC/10

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

48-56 V

Max. kimeneti áram 1:

15 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

2. kimeneti feszültség:

48-48 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

110-250 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

12.5 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

48 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Teljesítményleadás:

480 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

70 mm

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

125 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

70 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

3. kimeneti feszültség:

48-56 V

Teljesítményfelvétel:

519 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

2

Tápegység 230/48VDC stabilizált 10A TS35-re vékony IP20