Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység 240/12V stabilizált 2938811 IP20 GT00349 - 2938811

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 240/12V stabilizált 2938811 IP20 GT00349

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • 2. kimeneti feszültség - 11.5-18 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918916374

Sonepar cikkszám

GT00349

Gyártói cikkszám

2938811

Gyártói típuskód

QINT-PS-100-240AC/12

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

2. kimeneti feszültség:

11.5-18 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

90-350 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

16 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Teljesítményleadás:

120 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

85 mm

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

130 mm

Modulszélesség:

4.7

Beépítési szélesség:

85 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

139 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 100-240/24VDC stabilizált 1,3A TS35-re