Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység 320-575/24VDC stabilizált 10A TS35-re IP20 GT43258 - 2866459

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 320-575/24VDC stabilizált 10A TS35-re IP20 GT43258

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 22.5-29.5 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 320-575 V

  • 2. kimeneti feszültség - 22.5-22.5 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356046701

Sonepar cikkszám

GT43258

Gyártói cikkszám

2866459

Gyártói típuskód

TRIO-PS/3AC/24DC/10

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

22.5-29.5 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

320-575 V

2. kimeneti feszültség:

22.5-22.5 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

320-575 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

60 mm

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

152.5 mm

Modulszélesség:

3.3

Beépítési szélesség:

60 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

456 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; NS 30/15 perf. 2000 mm árnyékoló sín