Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység 320-575/24VDC stabilizált 10A TS35-re IP20 SN023025 - 2903154

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 320-575/24VDC stabilizált 10A TS35-re IP20 SN023025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-28 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 15 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 320-575 V

  • 2. kimeneti feszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356960953

Sonepar cikkszám

SN023025

Gyártói cikkszám

2903154

Gyártói típuskód

TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-28 V

Max. kimeneti áram 1:

15 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

320-575 V

2. kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

15 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

320-500 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szélesség:

42 mm

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

160 mm

Modulszélesség:

2.3

Beépítési szélesség:

42 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

451.7 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Adat- és telekommunikáció ; Wi-Fi antenna ; Antenna 2.4 GHz/5 GHz 9 dB