PHOENIX CONTACT - Tápegység 320-575/24VDC stabilizált 20A TS35-re IP20 GT54152 - 2866394
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 320-575 V
2. kimeneti feszültség - 22.5-29.5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356046671
Sonepar cikkszám
GT54152
Gyártói cikkszám
2866394
Gyártói típuskód
TRIO-PS/3AC/24DC/20
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
320-575 V
2. kimeneti feszültség:
22.5-29.5 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
20 A
Teljesítményleadás:
480 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
320-575 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
115 mm
Beépítési magasság:
130 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
130 mm
Mélység:
152.5 mm
Modulszélesség:
6.4
Beépítési szélesség:
115 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
793 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs