Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység 380-400V/24VDC stabilizált 40A TS35-re IP20 GT27712 - 2866404

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 380-400V/24VDC stabilizált 40A TS35-re IP20 GT27712

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 22.5-29.5 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 40 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 320-575 V

  • 2. kimeneti feszültség - 22.5-22.5 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356046688

Sonepar cikkszám

GT27712

Gyártói cikkszám

2866404

Gyártói típuskód

TRIO-PS/3AC/24DC/40

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

22.5-29.5 V

Max. kimeneti áram 1:

40 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

320-575 V

2. kimeneti feszültség:

22.5-22.5 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

40 A

Teljesítményleadás:

960 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

400-575 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

139 mm

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

190 mm

Modulszélesség:

7.7

Beépítési szélesség:

139 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

1387 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé zav,szürő modul/vari/ PR1..3-hoz 12-24V AC/ DC