Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység 3AC/48DC/20 IP20 SN073545 - 2320827

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 3AC/48DC/20 IP20 SN073545

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 48-48 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 22.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 320-575 V

  • 2. kimeneti feszültség - 30-30 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356547734

Sonepar cikkszám

SN073545

Gyártói cikkszám

2320827

Gyártói típuskód

QUINT-PS/3AC/48DC/20

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

48-48 V

Max. kimeneti áram 1:

22.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

320-575 V

2. kimeneti feszültség:

30-30 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

450-800 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

22.5 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

48 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

20 A

Max. kimeneti áram 3:

100 A

Teljesítményleadás:

960 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

320-575 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

96 mm

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

179 mm

Modulszélesség:

5.3

Beépítési szélesség:

96 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

1386 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 3AC/48DC/20