PHOENIX CONTACT - Tápegység 3X400-500AC/24DC/30A bemeneti oldalon szaggatott, 3 fázisú IP20 SN079601 - 2938633
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 30 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 320-575 V
2. kimeneti feszültség - 22.5-28.5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918910983
Sonepar cikkszám
SN079601
Gyártói cikkszám
2938633
Gyártói típuskód
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/30
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
30 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
320-575 V
2. kimeneti feszültség:
22.5-28.5 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
450-800 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
35 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
30 A
Teljesítményleadás:
720 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
320-575 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
240 mm
Beépítési magasság:
130 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
130 mm
Mélység:
130 mm
Modulszélesség:
13.3
Beépítési szélesség:
240 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
1.7 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs