Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység 3x400VAC/24VDC/40A stabil IP20 GT23072 - 2938646

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 3x400VAC/24VDC/40A stabil IP20 GT23072

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-28.5 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 45 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 320-575 V

  • 2. kimeneti feszültség - 22.5-22.5 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918910006

Sonepar cikkszám

GT23072

Gyártói cikkszám

2938646

Gyártói típuskód

QUINT-PS-3x400VAC/24VDC

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-28.5 V

Max. kimeneti áram 1:

45 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

320-575 V

2. kimeneti feszültség:

22.5-22.5 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

450-800 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

45 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

40 A

Teljesítményleadás:

960 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

320-575 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

240 mm

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

125 mm

Modulszélesség:

13.3

Beépítési szélesség:

240 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

1048 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Speciális csatlakozók ; Nyák csatlakozó ; Sorkapocs kész.ház MC 1,5/14-G-3,5 1844333