PHOENIX CONTACT - Tápegység 48- 60DC / 24DC IP20 GT74083 - 2866271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 36-75 V
Szekunder feszültség 1 - 24 V
Fázisok száma - 1
Névleges teljesítmény - 24 VA
2. primerfeszültség - 36-75 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918960919
Sonepar cikkszám
GT74083
Gyártói cikkszám
2866271
Gyártói típuskód
MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1
1. primerfeszültség:
36-75 V
Szekunder feszültség 1:
24 V
Fázisok száma:
1
Névleges teljesítmény:
24 VA
2. primerfeszültség:
36-75 V
Védettség (IP):
IP20
Szekunder feszültség 2:
24 V
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Magasság:
99 mm
3. primerfeszültség:
36-36 V
Szekunder feszültség 3:
24 V
Pontossági osztály:
2
Védettség (NEMA):
egyéb
Gyűrűmag:
Nem
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
107 mm