Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység 48AC/24VDC stabilizált 0,5A TS35-re IP20 SN138560 - 2868716

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység 48AC/24VDC stabilizált  0,5A TS35-re IP20 SN138560

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 0.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 43-52 V

  • 2. kimeneti feszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356576789

Sonepar cikkszám

SN138560

Gyártói cikkszám

2868716

Gyártói típuskód

STEP-PS/48AC/24DC/0.5

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

0.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

43-52 V

2. kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

60-80 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0.55 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

0.5 A

Max. kimeneti áram 3:

1 A

Teljesítményleadás:

12 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

48-52 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

18 mm

Beépítési magasság:

90 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

90 mm

Mélység:

61 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

18 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

21 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Tápegység 48AC/24VDC stabilizált 0,5A TS35-re IP20