PHOENIX CONTACT - Tápegység 85-264/24VDC stabilizált 2,5A TS35-re IP20 GT25875 - 2866268
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 22.5-29.5 V
Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
2. kimeneti feszültség - 22.5-22.5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356046626
Sonepar cikkszám
GT25875
Gyártói cikkszám
2866268
Gyártói típuskód
TRIO-PS/1AC/24DC/2,5
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
22.5-29.5 V
Max. kimeneti áram 1:
2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
2. kimeneti feszültség:
22.5-22.5 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
0.95 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
2.5 A
Teljesítményleadás:
60 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
32 mm
Beépítési magasság:
130 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
130 mm
Mélység:
115 mm
Modulszélesség:
1.8
Beépítési szélesség:
32 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
97 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs