Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység MINI-PS 100-240AC 24DC C2LPS IP20 GT39482 - 2866336

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység MINI-PS 100-240AC 24DC C2LPS IP20 GT39482

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 22.5-26 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 3.8 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • 2. kimeneti feszültség - 22.5-22.5 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918975043

Sonepar cikkszám

GT39482

Gyártói cikkszám

2866336

Gyártói típuskód

MINI-PS-100-240AC/24DC/C2LPS

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

22.5-26 V

Max. kimeneti áram 1:

3.8 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

2. kimeneti feszültség:

22.5-22.5 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

90-350 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

3.8 A

Teljesítményleadás:

100 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

67.5 mm

Beépítési magasság:

99 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

99 mm

Mélység:

107 mm

Modulszélesség:

3.8

Beépítési szélesség:

67.5 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

194 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor modul MINI UPS-hez 24VDC 1,3 Ah