PHOENIX CONTACT - Tápegység PS/24DC/24DC/5 IP20 GT85145 - 2320034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 18-32 V
Szekunder feszültség 1 - 24 V
Fázisok száma - 1
Névleges teljesítmény - 120 VA
2. primerfeszültség - 18-32 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356482035
Sonepar cikkszám
GT85145
Gyártói cikkszám
2320034
Gyártói típuskód
QUINT-PS/24DC/24DC/5
1. primerfeszültség:
18-32 V
Szekunder feszültség 1:
24 V
Fázisok száma:
1
Névleges teljesítmény:
120 VA
2. primerfeszültség:
18-32 V
Védettség (IP):
IP20
Szekunder feszültség 2:
24 V
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Magasság:
130 mm
3. primerfeszültség:
18-18 V
Szekunder feszültség 3:
24 V
Pontossági osztály:
2
Védettség (NEMA):
egyéb
Gyűrűmag:
Nem
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Szélesség:
32 mm
Mélység:
125 mm