Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység PS/48DC/24DC/5 IP20 GT89310 - 2320144

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység PS/48DC/24DC/5 IP20 GT89310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 30-60 V

  • Szekunder feszültség 1 - 24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Névleges teljesítmény - 120 VA

  • 2. primerfeszültség - 30-60 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356482257

Sonepar cikkszám

GT89310

Gyártói cikkszám

2320144

Gyártói típuskód

QUINT-PS/48DC/24DC/5

1. primerfeszültség:

30-60 V

Szekunder feszültség 1:

24 V

Fázisok száma:

1

Névleges teljesítmény:

120 VA

2. primerfeszültség:

30-60 V

Védettség (IP):

IP20

Szekunder feszültség 2:

24 V

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Magasság:

130 mm

3. primerfeszültség:

30-30 V

Szekunder feszültség 3:

24 V

Pontossági osztály:

2

Védettség (NEMA):

egyéb

Gyűrűmag:

Nem

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Szélesség:

32 mm

Mélység:

125 mm

Speciális csatlakozók ; Nyák sorkapocs ; Sorkapocs 1,5mm2 10A forr NYÁK-ba csav bek 2-