Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység Quint-ps/1AC/12DC/20 IP20 SN009115 - 2866721

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység Quint-ps/1AC/12DC/20 IP20 SN009115

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 5-18 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 26 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • 2. kimeneti feszültség - 5-5 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356113564

Sonepar cikkszám

SN009115

Gyártói cikkszám

2866721

Gyártói típuskód

QUINT-PS/1AC/12DC/20

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

5-18 V

Max. kimeneti áram 1:

26 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

2. kimeneti feszültség:

5-5 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

90-350 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

26 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

20 A

Max. kimeneti áram 3:

120 A

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

90 mm

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

125 mm

Modulszélesség:

5

Beépítési szélesség:

90 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

311 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

PLC ipari vezérlések ; Interface modul ; Elektronikai csatl dugó panelre szerelhető