Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység QUINT-PS/ 3AC/24DC/10 IP20 GT95049 - 2866705

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység QUINT-PS/ 3AC/24DC/10 IP20 GT95049

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 15 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 400-500 V

  • 2. kimeneti feszültség - 18-29.5 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356152891

Sonepar cikkszám

GT95049

Gyártói cikkszám

2866705

Gyártói típuskód

QUINT-PS/ 3AC/24DC/10

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

15 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

400-500 V

2. kimeneti feszültség:

18-29.5 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

450-800 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

15 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Max. kimeneti áram 3:

60 A

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

400-500 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

60 mm

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

125 mm

Modulszélesség:

3.3

Beépítési szélesség:

60 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

411 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

PLC ipari vezérlések ; Programozható relé ; Optikai kábeles jelátalakító 24VDC