Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO IP20 SN070507 - 2320924

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység  QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO IP20 SN070507

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-29.5 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 26 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 320-575 V

  • 2. kimeneti feszültség - 18-18 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356605601

Sonepar cikkszám

SN070507

Gyártói cikkszám

2320924

Gyártói típuskód

QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-29.5 V

Max. kimeneti áram 1:

26 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

320-575 V

2. kimeneti feszültség:

18-18 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

450-800 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

26 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

20 A

Max. kimeneti áram 3:

120 A

Teljesítményleadás:

480 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

400-575 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

69 mm

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

125 mm

Modulszélesség:

3.8

Beépítési szélesség:

69 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

783 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Kábeljelölő UC-WMC 3,1 (30X4)