PHOENIX CONTACT - Tápegység QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA SN053464 - 2320270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 5.2 VA
Bemeneti feszültség - 196-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 60 min
USV-technológia - offline
Kimeneti feszültség - 120-120 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356560078
Sonepar cikkszám
SN053464
Gyártói cikkszám
2320270
Gyártói típuskód
QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
5.2 VA
Bemeneti feszültség:
196-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
60 min
USV-technológia:
offline
Kimeneti feszültség:
120-120 V
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
125 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
125 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Tömeg:
2.2 kg
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Szenzor/aktor kábel, 14p 10m M16