PHOENIX CONTACT - Tápegység QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10 GT95460 - 2320225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 10 VA
Bemeneti feszültség - 24-30 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 180 min
USV-technológia - offline
Kimeneti feszültség - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356554206
Sonepar cikkszám
GT95460
Gyártói cikkszám
2320225
Gyártói típuskód
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
10 VA
Bemeneti feszültség:
24-30 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
180 min
USV-technológia:
offline
Kimeneti feszültség:
24-24 V
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
DC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
35 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
125 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
1
Tömeg:
0.5 kg
Bemeneti csatlakozás:
fix bekötés
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
98 %
Teljes hatékonyság:
98 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
99.9 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0