PHOENIX CONTACT - Tápegység QUINT- UPS 24VDC 40A 135Ah SN113833 - 2907077
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 18-30 V
USV-technológia - offline
Kimeneti feszültség - 18-30 V
USB illesztőhely - Nem
SNMP - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626170053
Sonepar cikkszám
SN113833
Gyártói cikkszám
2907077
Gyártói típuskód
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40
Bemeneti feszültség:
18-30 V
USV-technológia:
offline
Kimeneti feszültség:
18-30 V
USB illesztőhely:
Nem
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
47 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
125 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
1
Primer fázisok száma:
1
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szekunder fázisok száma:
0
Tömeg:
0.7 kg
Bemeneti csatlakozás:
egyéb
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Moduláris:
Igen
Teljes hatékonyság:
97 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0