Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Tápegység QUINT-UPS 24VDC 5A 40Ah SN141582 - 2906990

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység QUINT-UPS 24VDC 5A 40Ah SN141582

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 18-30 V

  • USV-technológia - offline

  • Kimeneti feszültség - 18-30 V

  • USB illesztőhely - Nem

  • SNMP - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055626171227

Sonepar cikkszám

SN141582

Gyártói cikkszám

2906990

Gyártói típuskód

QUINT4-UPS/24DC/24DC/5

Bemeneti feszültség:

18-30 V

USV-technológia:

offline

Kimeneti feszültség:

18-30 V

USB illesztőhely:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

35 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

125 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

1

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

0

Tömeg:

0.5 kg

Bemeneti csatlakozás:

egyéb

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Moduláris:

Igen

Teljes hatékonyság:

97 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

97 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Tápegység QUINT-UPS 24VDC 5A 40Ah