PHOENIX CONTACT - Tápegység - QUINT4-PS/3AC/24DC/10 IP20 SN136351 - 2904621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-29.5 V
Max. kimeneti áram 1 - 20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 400-500 V
2. kimeneti feszültség - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356986878
Sonepar cikkszám
SN136351
Gyártói cikkszám
2904621
Gyártói típuskód
QUINT4-PS/3AC/24DC/10
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-29.5 V
Max. kimeneti áram 1:
20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
400-500 V
2. kimeneti feszültség:
24-24 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
260-300 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
12.5 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
10 A
Teljesítményleadás:
240 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
400-500 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
50 mm
Beépítési magasság:
130 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
130 mm
Mélység:
125 mm
Modulszélesség:
1
Beépítési szélesség:
50 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
3. kimeneti feszültség:
24-29.5 V
Teljesítményfelvétel:
274 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (NEMA):
2