PHOENIX CONTACT - Tápegység redundanciamodul IP20 SN070685 - 2902879
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
1. kimeneti feszültség - 0.2-0.2 V
Max. kimeneti áram 1 - 80 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356698276
Sonepar cikkszám
SN070685
Gyártói cikkszám
2902879
Gyártói típuskód
QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80
Tápfeszültség típusa:
DC
1. kimeneti feszültség:
0.2-0.2 V
Max. kimeneti áram 1:
80 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
18-28 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
40 A
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
66 mm
Beépítési magasság:
130 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
130 mm
Mélység:
125 mm
Modulszélesség:
3.7
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem