PHOENIX CONTACT - Tápegység SN018364 - 2320157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 12-24 V
Üzemi feszültség DC - 10-10 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356524766
Sonepar cikkszám
SN018364
Gyártói cikkszám
2320157
Gyártói típuskód
QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
Funkció:
dióda
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
12-24 V
Üzemi feszültség DC:
10-10 V
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs dugaszolható átkötőkapocs 0,14 mm2 - 4mm2