PHOENIX CONTACT - Tápegység szünetmentes 100-240AC/24DC 2A GT45390 - 2866640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2 VA
Bemeneti feszültség - 100-240 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 20 min
USV-technológia - offline
Kimeneti feszültség - 22.5-29.5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356113533
Sonepar cikkszám
GT45390
Gyártói cikkszám
2866640
Gyártói típuskód
MINI-DC-UPS/24DC/2
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
2 VA
Bemeneti feszültség:
100-240 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
20 min
USV-technológia:
offline
Kimeneti feszültség:
22.5-29.5 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
67.5 mm
Magasság:
99 mm
Mélység:
107 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Tömeg:
0.45 kg
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő tartó