Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 IP20 SN106321 - 2903148

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 IP20 SN106321

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-28 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 7.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • 2. kimeneti feszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356960847

Sonepar cikkszám

SN106321

Gyártói cikkszám

2903148

Gyártói típuskód

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-28 V

Max. kimeneti áram 1:

7.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

2. kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

99-275 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

5 A

Teljesítményleadás:

120 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szélesség:

35 mm

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

115 mm

Modulszélesség:

1.9

Beépítési szélesség:

35 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

272 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Tápegység TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 IP20