Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység TRIO-PS/600DC/24DC/20 2866530 IP20 GT84106 - 2866530

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység TRIO-PS/600DC/24DC/20 2866530 IP20 GT84106

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 20 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 600-0 V

  • 2. kimeneti feszültség - 22.5-29.5 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356556163

Sonepar cikkszám

GT84106

Gyártói cikkszám

2866530

Gyártói típuskód

TRIO-PS/600DC/24DC/20

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

20 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

600-0 V

2. kimeneti feszültség:

22.5-29.5 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

450-840 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

20 A

Teljesítményleadás:

480 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

600-600 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

115 mm

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

152.5 mm

Modulszélesség:

6.4

Beépítési szélesség:

115 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

527.3 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Relék ; Kapcsolórelé ; Dugaszolható relé 1 váltó 24VDC