Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység TRIO3-PS/1AC/24DC/10/4C/IOL SN169282 - 1252696

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység TRIO3-PS/1AC/24DC/10/4C/IOL SN169282

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-28 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 15 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Névleges tápfeszültség DC - 24-28 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4063151360863

Sonepar cikkszám

SN169282

Gyártói cikkszám

1252696

Gyártói típuskód

TRIO3-PS/1AC/24DC/10/4C/IOL

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-28 V

Max. kimeneti áram 1:

15 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Névleges tápfeszültség DC:

24-28 V

Tápegység TRIO3-PS/1AC/24DC/10/4C/IOL