Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység TRIO3-PS/1AC/24DC/5 240VAC 120W 24DC 5A SN176388 - 1159037

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység TRIO3-PS/1AC/24DC/5 240VAC 120W 24DC 5A SN176388

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-28 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 240-240 V

  • Névleges tápfeszültség DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4063151166618

Sonepar cikkszám

SN176388

Gyártói cikkszám

1159037

Gyártói típuskód

TRIO3-PS/1AC/24DC/5

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-28 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

240-240 V

Névleges tápfeszültség DC:

24-24 V

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

7.5 A

Teljesítményleadás:

120 W

Szélesség:

35 mm

Magasság:

135 mm

Mélység:

120 mm

Védettség (IP):

IP20

Minden TRIO POWER tápegység intelligens diagnosztikával rendelkezik, többszínű LED-ekkel és kollektív jelzőérintkezővel. Minden lényeges állapotot, mint például DC OK, túlterhelés és zárlat, ezen keresztül jelez. Opcionálisan többcsatornás integrált eszkö