Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység UNO-PS/1AC/12DC/ 55W IP20 SN002770 - 2902999

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység UNO-PS/1AC/12DC/ 55W IP20 SN002770

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 4.6 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-240 V

  • 2. kimeneti feszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356728805

Sonepar cikkszám

SN002770

Gyártói cikkszám

2902999

Gyártói típuskód

UNO-PS/1AC/12DC 55W

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

4.6 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-240 V

2. kimeneti feszültség:

12-12 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

4.6 A

Teljesítményleadás:

55 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

35 mm

Beépítési magasság:

90 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

90 mm

Mélység:

84 mm

Modulszélesség:

1.9

Beépítési szélesség:

35 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

127 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Vezeték összekötő JBC 2,5/5