Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység UNO-PS/1AC/15DC/ 55W IP20 SN002773 - 2903001

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység UNO-PS/1AC/15DC/ 55W IP20 SN002773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 15-15 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 3.7 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-240 V

  • 2. kimeneti feszültség - 15-15 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356808729

Sonepar cikkszám

SN002773

Gyártói cikkszám

2903001

Gyártói típuskód

UNO-PS/1AC/15DC 55W

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

15-15 V

Max. kimeneti áram 1:

3.7 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-240 V

2. kimeneti feszültség:

15-15 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

15 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

3.7 A

Teljesítményleadás:

55 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

35 mm

Beépítési magasság:

90 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

90 mm

Mélység:

84 mm

Modulszélesség:

1.9

Beépítési szélesség:

35 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

127.6 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Sorkapcsok ; Építőelem-sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 35mm sínre szürke