Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység UNO-PS/1AC/24DC/ 150W IP20 SN002807 - 2904376

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység UNO-PS/1AC/24DC/ 150W IP20 SN002807

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-28 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 6.25 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • 2. kimeneti feszültség - 24-28 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356897099

Sonepar cikkszám

SN002807

Gyártói cikkszám

2904376

Gyártói típuskód

UNO-PS/1AC/24DC 150W

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-28 V

Max. kimeneti áram 1:

6.25 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

2. kimeneti feszültség:

24-28 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

6.25 A

Teljesítményleadás:

150 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

37 mm

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

125 mm

Modulszélesség:

2.1

Beépítési szélesség:

37 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

28 V

Teljesítményfelvétel:

164.7 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - kommunikációs modul ; Inline funkciós kapocs - IB IL MBUS-PAC - 2701927