PHOENIX CONTACT - Tápegység UNO-PS/1AC/24DC/ 240W IP20 SN002808 - 2904372
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-28 V
Max. kimeneti áram 1 - 10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
2. kimeneti feszültség - 24-28 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356897037
Sonepar cikkszám
SN002808
Gyártói cikkszám
2904372
Gyártói típuskód
UNO-PS/1AC/24DC 240W
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-28 V
Max. kimeneti áram 1:
10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
2. kimeneti feszültség:
24-28 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
10 A
Teljesítményleadás:
240 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
45 mm
Beépítési magasság:
130 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
130 mm
Mélység:
125 mm
Modulszélesség:
2.5
Beépítési szélesség:
45 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Kimeneti feszültség 2névleges értéke:
28 V
Teljesítményfelvétel:
260 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs