Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Tápegység UNO-PS/1AC/24DC 30W IP20 SN002735 - 2902991

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Tápegység UNO-PS/1AC/24DC 30W IP20 SN002735

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1.25 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • 2. kimeneti feszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356729192

Sonepar cikkszám

SN002735

Gyártói cikkszám

2902991

Gyártói típuskód

UNO-PS/1AC/24DC 30W

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

1.25 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

2. kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

1.25 A

Teljesítményleadás:

30 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

22.5 mm

Beépítési magasság:

90 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

90 mm

Mélység:

84 mm

Modulszélesség:

1.3

Beépítési szélesség:

22.5 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

72.1 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 TWIN TS sínre csav bek