PHOENIX CONTACT - Tápegység UNO-PS/1AC/24DC/90W/C2LPS IP20 SN002745 - 2902994
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 3.75 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-240 V
2. kimeneti feszültség - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356808705
Sonepar cikkszám
SN002745
Gyártói cikkszám
2902994
Gyártói típuskód
UNO-PS/1AC/24DC/90W/C2LPS
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
3.75 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-240 V
2. kimeneti feszültség:
24-24 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
3.75 A
Teljesítményleadás:
90 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
55 mm
Beépítési magasság:
90 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
90 mm
Mélység:
84 mm
Modulszélesség:
3.1
Beépítési szélesség:
55 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
206.6 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs