PHOENIX CONTACT - Tápellátás 1AC/24DC/2.5/PT IP20 SN150186 - 1088491
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626890227
Sonepar cikkszám
SN150186
Gyártói cikkszám
1088491
Gyártói típuskód
STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
110-250 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
0 A
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
0 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
54 mm
Beépítési magasság:
90 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
90 mm
Beépítési szélesség:
54 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Kimeneti áram 3 névleges értéke:
0 A
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Védettség (NEMA):
egyéb