PHOENIX CONTACT - Tartalék kés WIREFOX-D 40/SB GT95667 - 1212313
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Penge formája - egyéb
Alkalmas - egyéb
Szélesség - 3 mm
Hosszúság - 27.6 mm
Letörhető pengék - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356455527
Sonepar cikkszám
GT95667
Gyártói cikkszám
1212313
Gyártói típuskód
WIREFOX-D 40/SB
Penge formája:
egyéb
Alkalmas:
egyéb
Szélesség:
3 mm
Hosszúság:
27.6 mm
Letörhető pengék:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; D-SUB csatlakozó ; Elektronikai csatl SUB-D -aljzat, két kábel bevezetéssel