PHOENIX CONTACT - Tartóbak - gyűjtősínekhez AB-SK GT85815 - 3025341
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Max. névleges áram - 0 A
Síntávolság - 46.85 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918138998
Sonepar cikkszám
GT85815
Gyártói cikkszám
3025341
Gyártói típuskód
AB-SK
Pólusszám:
1
Max. névleges áram:
0 A
Síntávolság:
46.85 mm
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz üres