PHOENIX CONTACT - Tartósin (l:755mm), 800-as szekrényhez SN131159 - 1207640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 755 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918932640
Sonepar cikkszám
SN131159
Gyártói cikkszám
1207640
Gyártói típuskód
NS 35/ 7,5 PERF 755MM
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
755 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
7.5 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Tartósin (l:755mm), 800-as szekrényhez