PHOENIX CONTACT - Távadó konf. aktív áram-mérővált. 0-0,2/0-11A GT51461 - 2814731
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram méréstartomány végső értéke - 11 A
Analóg kimenet típusa - egyéb
Áram méréstartomány kezdőértéke - 0 A
Kapcsolókimenettel - Nem
Névleges áram frekvenciája - 400 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918169282
Sonepar cikkszám
GT51461
Gyártói cikkszám
2814731
Gyártói típuskód
MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC
Áram méréstartomány végső értéke:
11 A
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Áram méréstartomány kezdőértéke:
0 A
Kapcsolókimenettel:
Nem
Névleges áram frekvenciája:
400 Hz
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Csatlakozó 5pólusú aljzat M12-es