PHOENIX CONTACT - Távadó konf. aktív áram-mérővált. 0-50A/0-10V nem konfig GT65107 - 2814728
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram méréstartomány végső értéke - 55 A
Analóg kimenet típusa - egyéb
Áram méréstartomány kezdőértéke - 0 A
Kapcsolókimenettel - Nem
Névleges áram frekvenciája - 400 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918169305
Sonepar cikkszám
GT65107
Gyártói cikkszám
2814728
Gyártói típuskód
MCR-S-10-50-UI-DCI-NC
Áram méréstartomány végső értéke:
55 A
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Áram méréstartomány kezdőértéke:
0 A
Kapcsolókimenettel:
Nem
Névleges áram frekvenciája:
400 Hz
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Sorkapcsok ; Sorkapocs biztosítós modul ; Sorkapocs alkatrész dugasz